!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 26W AMPOULE MAX

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 26W AMPOULE MAX

PHILIPS

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 26W AMPOULE MAX close
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
BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 26W AMPOULE MAX

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 26W AMPOULE MAX

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ZZ35
  • N° de modèle du manufacturier ICF-2S26-H1-LD-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ballast CFL SmartMate de la série CFL avec câble de raccordement, un adaptateur de plaque de montage, un outil d'extraction de fil. Conforme aussi aux normes : CSA, RoHS et UL. Ampoule fluorescente ballast compacte, ballast électronique, d'un culot à 4 broches (G24Q), (pl-c).

Spécifications techniques

  • ArticleBallast pour lampe fluocompacte
  • Type de ballastÉlectronique
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule26 W
  • Type de culot d'ampoule4 broches (G24Q), (PL-C)
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Protection thermiqueNon
  • Facteur de ballast1
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur2 7/16 po
  • Type de câblageSérie
  • Démarreur requisNo
  • Marque et série SmartMate
  • Type de d'allumage du ballast Programmé
  • Nb de lampes supportées 1, 2
  • Type de lampe de ballast Fluocompacte
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Température de service max. 158 Degrees F
  • Watts d'entrée 51 W
  • Facteur de puissance 0.98
  • Intensité de service à 120 V 0.19 A, 0.43 A
  • Longueur 4 1/4 po
  • Hauteur 1 po
  • Comprend Fil de connexion (code couleur), adaptateur de plaque de montage, outil d'extraction de fil
  • Normes Certificat de CSA, certificat de NOM, conformité RoHS, certificat d'UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)