!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,1605PI3/MIN

VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,1605PI3/MIN

DAYTON

VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,1605PI3/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,1605PI3/MIN

VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,1605PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,910.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN800ZT4
  • N° de modèle du manufacturier 800ZT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'échappement centrifuge à souffle ascendant
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Largeur de la base26 po
  • Forme de baseCarrée
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP2 065 pi³/min
  • Phases1
  • AssemblageAssemblé
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Moteur à haut rendementNon
  • Moteur inclusOui
  • Emplacement du moteurHors de courant d'air
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Vitesse contrôlableOui
  • Hauteur hors tout31 1/2 po
  • Position de montageToit, mur
  • SérieCUE
  • Application Fonderies, bâtiments industriels et commerciaux, laboratoires, installations de fabrication, air d'appoint de cuisine non trempé, restaurants, écoles
  • Pour le type d'air Air de cuisine, air pur, fumée d'urgence
  • Longueur de la base 26 po
  • Pression statique maximale 3/4 po d'eau
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Puissance du moteur 1/4 hp
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de roue Aluminium
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP 1 605 pi³/min
  • Température maximale de l'air d'admission 300 Degrees F
  • Normes AMCA Air and Sound, UL/cUL 705, UL/cUL 705 - Supplément SC - « Ventilateurs électriques pour appareils électroménagers de restaurants Exh. » (anciennement UL 762)
  • Type de roulements Qualité de la manipulation de l'air
  • Source d'alimentation Électriques à cordon
  • Diamètre de roue 14 3/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande