!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETQ, CEMA, OPER/ GUARDS 2.5X5,PQ5

ETQ, CEMA, OPER/ GUARDS 2.5X5,PQ5

ACCUFORM SIGNS

ETQ, CEMA, OPER/ GUARDS 2.5X5,PQ5 close
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
ETQ, CEMA, OPER/ GUARDS 2.5X5,PQ5

ETQ, CEMA, OPER/ GUARDS 2.5X5,PQ5

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.15 / PAQUET de 5
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
  • N° article ACFLECN366
  • N° de modèle du manufacturier LECN366
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de sécurité CEMA
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur2-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 1926.555(a)(6),OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauWarning
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Couleur de fond de la légendeNoir, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, blanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauConvoyeur
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Format ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Orange
  • Légende sur le panneau Guard Removed Risk Of Severe Injury Do Not Operate Without Guard
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA
  • Largeur 8 po