!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3PO DI,200 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3PO DI,200 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3PO DI,200 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3PO DI,200 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3PO DI,200 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LU21
  • N° de modèle du manufacturier P-RCP-030X013/038K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-45 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Douille expansibleNon incluse
  • Capacité nominale 200 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Ronde
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Comprend Pare-fils