!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP500 LB,ROUES 8 PO,CTCHC/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP500 LB,ROUES 8 PO,CTCHC/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP500 LB,ROUES 8 PO,CTCHC/AC/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP500 LB,ROUES 8 PO,CTCHC/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP500 LB,ROUES 8 PO,CTCHC/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.85 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1418-8
  • N° de modèle du manufacturier 1418-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier est équipée pour une capacité de 500 livres. Revêtue de zinc, la roulette est dotée d'une roue en caoutchouc moulée de huit pouces.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue8 po
  • Largeur de roue2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité nominale 500 lb
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)