!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORRSOSION,PIVOTANTE,MOULE SUR,CAPACITÉ CHARGE 1500 LIVRES,2 X 8 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORRSOSION,PIVOTANTE,MOULE SUR,CAPACITÉ CHARGE 1500 LIVRES,2 X 8 PO,ZINC

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORRSOSION,PIVOTANTE,MOULE SUR,CAPACITÉ CHARGE 1500 LIVRES,2 X 8 PO,ZINC close
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
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORRSOSION,PIVOTANTE,MOULE SUR,CAPACITÉ CHARGE 1500 LIVRES,2 X 8 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORRSOSION,PIVOTANTE,MOULE SUR,CAPACITÉ CHARGE 1500 LIVRES,2 X 8 PO,ZINC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.63 / CHAQUE
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
  • N° article FLLH1438-8X2
  • N° de modèle du manufacturier H1438-8X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.6 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante mesure 2 x 8 po. Il a une capacité de charge de 1500 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale1500 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • ApplicationChariots, chariots de plateforme
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Rayon de pivotement6 3/8 po
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2 7/16 po x 4 15/16 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de blocage de roulette Blocage directionnel, 4 positions
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)