!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROULETTE 1 1/4PO LARGEURX5PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROULETTE 1 1/4PO LARGEURX5PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROULETTE 1 1/4PO LARGEURX5PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROULETTE 1 1/4PO LARGEURX5PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROULETTE 1 1/4PO LARGEURX5PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.12 / CHAQUE
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
  • N° article FLL421-5
  • N° de modèle du manufacturier 421-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.43 lb

Informations sur le produit

Transportez des objets pesant jusqu'à 200 livres avec cette roulette pivotante de capacité légère à moyenne. Construite avec une roue en caoutchouc souple de 1 1/4 pouces de largeur et un cadre zingué, cette roulette est idéale pour les chariots, les supports de boulangerie, les camions d'hôtel, les camions de stock, les boîtes à outils et autres applications commerciales.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • ApplicationPour râteliers de boulangerie, chariots, chariots pour entrepôts, chariots pour hôtels,
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)