!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROULETTE 1 1/4PO L. X4PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROULETTE 1 1/4PO L. X4PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROULETTE 1 1/4PO L. X4PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROULETTE 1 1/4PO L. X4PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROULETTE 1 1/4PO L. X4PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.97 / CHAQUE
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
  • N° article FLL421-4RB
  • N° de modèle du manufacturier 421-4RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette légère convient aux camions d'hôtel, aux camions de stock, aux boîtes à outils, aux étagères de boulangerie, aux chariots et à d'autres applications commerciales. Transportez des charges allant jusqu'à 200 livres à l'aide de cette roulette pivotante dotée d'un frein et d'une roue en caoutchouc souple de quatre pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • ApplicationPour les boîtes des outils, râteliers de boulangerie, chariots, chariots pour entrepôts, chariots pour hôtels, et autres utilisations institutionnelles nécessitant une bonne mobilité
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)