!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAP DE CHARGE 3500 LB,7 X 10 PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAP DE CHARGE 3500 LB,7 X 10 PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAP DE CHARGE 3500 LB,7 X 10 PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE close
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
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAP DE CHARGE 3500 LB,7 X 10 PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAP DE CHARGE 3500 LB,7 X 10 PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $441.00 / CHAQUE
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
  • N° article FLLHX1406-10X3
  • N° de modèle du manufacturier HX1406-10X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante mesure 3 x 10 po. Elle a une capacité de charge de 3 000 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion et a une roue semi-acier.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale3 000 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 3/8 po x 5 1/4 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Diamètre de roue 10 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Application Chariots de service intensif, chariots pour le moule et les aménagements, remorque
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)