!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE DOUBLE ROULEMENT, CAPACITÉ CHARGE 180 KG, BLEU, 32X130X100MM, CAOUTCHOUC/NYLON

ROULETTE PIVOTANTE DOUBLE ROULEMENT, CAPACITÉ CHARGE 180 KG, BLEU, 32X130X100MM, CAOUTCHOUC/NYLON

BLICKLE

ROULETTE PIVOTANTE DOUBLE ROULEMENT, CAPACITÉ CHARGE 180 KG, BLEU, 32X130X100MM, CAOUTCHOUC/NYLON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROULETTE PIVOTANTE DOUBLE ROULEMENT, CAPACITÉ CHARGE 180 KG, BLEU, 32X130X100MM, CAOUTCHOUC/NYLON

ROULETTE PIVOTANTE DOUBLE ROULEMENT, CAPACITÉ CHARGE 180 KG, BLEU, 32X130X100MM, CAOUTCHOUC/NYLON

BLICKLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.78 / CHAQUE
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
  • N° article WHLLE-POEV101KSBKF
  • N° de modèle du manufacturier LE-POEV 102KA-SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante mesure 32 x 130 x 100 millimètres. Capable de transporter jusqu'à 180 kilogrammes, elle est dotée d'un double roulement à billes dans la tête pivotante et est fabriquée en caoutchouc solide élastique bleu avec un noyau en nylon résistant aux chocs.

Spécifications techniques

  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)