!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE A/FREIN C, CAPACITÉ CHARGE 140 KG, NR/BL, 32X102X80MM, ACIER/CAOUTCHOUC/NYLON

ROULETTE PIVOTANTE A/FREIN C, CAPACITÉ CHARGE 140 KG, NR/BL, 32X102X80MM, ACIER/CAOUTCHOUC/NYLON

BLICKLE

ROULETTE PIVOTANTE A/FREIN C, CAPACITÉ CHARGE 140 KG, NR/BL, 32X102X80MM, ACIER/CAOUTCHOUC/NYLON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROULETTE PIVOTANTE A/FREIN C, CAPACITÉ CHARGE 140 KG, NR/BL, 32X102X80MM, ACIER/CAOUTCHOUC/NYLON

ROULETTE PIVOTANTE A/FREIN C, CAPACITÉ CHARGE 140 KG, NR/BL, 32X102X80MM, ACIER/CAOUTCHOUC/NYLON

BLICKLE

Prix en liquidation :
$52.24 / CHAQUE

Votre prix : 69,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article WHLLE-POEV80RFISB
  • N° de modèle du manufacturier LE-POEV 80R-FI-SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 140 kilogrammes, cette roulette pivotante en acier embouti est dotée d'un frein Stop-Fix. Les doubles roulements à billes dans la tête pivotante fonctionnent avec le caoutchouc solide élastique des roues et le centre en nylon dur résistant aux chocs. L'intérieur de la roulette/jante est noir, tandis que la roulette elle-même est bleue. La roulette mesure 32 x 102 x 80 millimètres.

Spécifications techniques

  • Non marquant(e)Oui
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)