Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette rigide mesure 3 x 8 po. Il a une capacité de charge de 2500 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion et a une roue semi-acier.
Spécifications techniques
ArticleRoulette fixe
Capacité nominale2 800 lb
Sous-type de rouletteFixe
Taille de plaque de roulette5-1/4 po x 7-1/4 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 3/8 po x 5 1/4 po
Matériau du cadre de rouletteAcier
Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue3 po
Matériau de roue/bande de roulementAcier
Matériau du moyeu de la roueAcier
ApplicationChariots de service intensif, chariots pour le moule et les aménagements, remorque
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca