!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,RIGIDE,MOULE SUR,CAPACITÉ DE 600 LB,2½ X 8 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,RIGIDE,MOULE SUR,CAPACITÉ DE 600 LB,2½ X 8 PO,ZINC

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,RIGIDE,MOULE SUR,CAPACITÉ DE 600 LB,2½ X 8 PO,ZINC close
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
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,RIGIDE,MOULE SUR,CAPACITÉ DE 600 LB,2½ X 8 PO,ZINC

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,RIGIDE,MOULE SUR,CAPACITÉ DE 600 LB,2½ X 8 PO,ZINC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.86 / CHAQUE
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
  • N° article FLLH3438-8X212
  • N° de modèle du manufacturier H3438-8X212
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide mesure 2 ½ x 8 po. Il a une capacité de charge de 1600 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette fixe
  • Capacité nominale1600 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la roueAcier
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Matériau du cadre de rouletteAcier au carbone
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Application Chariots, chariots de plateforme
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)