!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETUI SANS MOUSSE INSERT

ETUI SANS MOUSSE INSERT

PELICAN

ETUI SANS MOUSSE INSERT close
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
ETUI SANS MOUSSE INSERT

ETUI SANS MOUSSE INSERT

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $918.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PLC1660NF
  • N° de modèle du manufacturier 1660NF
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # 679
  • Poids à l’expédition 37.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise de protection
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure28-1/4 po
  • Profondeur de couvercle3-1/2 po
  • Nombre de loquets7
  • Profondeur hors tout19-1/2 po
  • Largeur hors tout23 po
  • Poids42,11 lb
  • MobilitéMobile
  • Capacité de volume5,66 pi³
  • Profondeur du fond 14-1/8 po
  • Profondeur intérieure 17-3/4 po
  • Largeur intérieure 19-21/32 po
  • Matériau Copolymère de polypropylène
  • Nb de roues 4
  • Longueur hors tout 31-5/8 po
  • Normes IP67 (submersion de 1 m pour 30 min), norme de défense 81-41/STANAG 4280
  • Matériau de la mousse Aucune
  • Nb de poignées 3