!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ,3/4"-10,4PO LO,POUCE,10PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ,3/4"-10,4PO LO,POUCE,10PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ,3/4"-10,4PO LO,POUCE,10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ,3/4"-10,4PO LO,POUCE,10PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,GRADE 2,GALVANISÉ,3/4"-10,4PO LO,POUCE,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.02 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP31JA12
  • N° de modèle du manufacturier U08305.075.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1097
  • Poids à l’expédition 5.64 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier galvanisé de classe 2. Livré en boîte de 10, conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauGrade 2
  • Taille de filetage3/4 po-10
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête1 17/32 po
  • Hauteur minimale de la tête3/8 po
  • Diamètre minimale de la tête1 15/32 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou25/64 po
  • Largeur maximale du cou49/64 po
  • Hauteur maximale du col13/32 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Taille de vis3/4 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 4 po
  • Longueur minimale du filetage 1-3/4 po
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 13/32 po
  • Diamètre maximale de la tête 1 19/32 po
  • Largeur du cou 3/4 po
  • Largeur minimale du cou 47/64 po
  • Hauteur minimale du cou 3/8 po
  • Résistance à la traction 74 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Style de tête Ronde
  • Type Boulon de carrosserie
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande