!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/8 IN, 12-PIECE SET

CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/8 IN, 12-PIECE SET

MONSTER

CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/8 IN, 12-PIECE SET close
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
CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/8 IN, 12-PIECE SET

CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/8 IN, 12-PIECE SET

MONSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.83 / each
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
  • N° article WWG22XX76
  • N° de modèle du manufacturier 310-120001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 0.495 lb

Spécifications techniques

  • ItemCarbide Bur Set
  • Head ShapeBall, Cone, Cylinder, Inverted Cone, Oval, Tree
  • Head Diameter - Minimum3/32 in
  • Primary Material ApplicationBrass, Bronze, Carbon Steel, Cast Iron, Copper, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium
  • End TypeFlat, Pointed, Radius
  • Head Dia.3/32 in, 1/8 in
  • Head MaterialCarbide
  • IncludesRosewood Box
  • Set Shape StatusAssorted
  • Shank MaterialCarbide
  • Cut Type Double
  • Head Diameter - Maximum 1/8 in
  • Number of Pieces 12
  • Trade Number SA-42, SA-43, SC-42, SD-42, SE-41, SF-41, SF-42, SG-41, SL-42, SM-43, SN-41, SN-42
  • System of Measurement Inch
  • Coating Bright (Uncoated)
  • Head Material Grade C2 Submicron
  • Operating Speed - Maximum 90,000 RPM
  • Shank Dia. 1/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche