!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/4 IN, 9-PIECE SET

CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/4 IN, 9-PIECE SET

MONSTER

CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/4 IN, 9-PIECE SET close
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
CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/4 IN, 9-PIECE SET

CARBIDE BUR SET, DOUBLE CUT, 1/4 IN, 9-PIECE SET

MONSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $372.74 / each
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
  • N° article WWG22XX89
  • N° de modèle du manufacturier 310-120014
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # 1314
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Spécifications techniques

  • ItemCarbide Bur Set
  • Head ShapeBall, Cone, Cylinder, Oval, Tree
  • Head Diameter - Minimum1/4 in
  • Primary Material ApplicationBrass, Bronze, Carbon Steel, Cast Iron, Copper, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium
  • End TypePointed, Radius
  • Head Dia.1/4 in, 3/8 in
  • Head MaterialCarbide
  • IncludesRosewood Box
  • Set Shape StatusAssorted
  • Shank MaterialCarbide
  • Cut Type Double
  • Head Diameter - Maximum 3/8 in
  • Number of Pieces 9
  • Trade Number SB-3, SC-3, SD-3, SE-3, SF-3, SG-3, SK-3, SL-3, SM-3
  • System of Measurement Inch
  • Coating Bright (Uncoated)
  • Head Material Grade C2 Submicron
  • Operating Speed - Maximum 65,000 RPM
  • Shank Dia. 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche