!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 9X1X0,01 PO, 8 DENTS/PO, DROITE, METAL/TUBE EN ANGLE, PQT DE 3

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 9X1X0,01 PO, 8 DENTS/PO, DROITE, METAL/TUBE EN ANGLE, PQT DE 3

DIABLO

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 9X1X0,01 PO, 8 DENTS/PO, DROITE, METAL/TUBE EN ANGLE, PQT DE 3 close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 9X1X0,01 PO, 8 DENTS/PO, DROITE, METAL/TUBE EN ANGLE, PQT DE 3

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 9X1X0,01 PO, 8 DENTS/PO, DROITE, METAL/TUBE EN ANGLE, PQT DE 3

DIABLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.25 / PAQUET de 3
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
  • N° article FRDDS0908CFA3C
  • N° de modèle du manufacturier DS0908CFA3C
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative est fabriquée en carbure de TiCo et mesure 9 pouces de longueur x 1 pouce de largeur x 0,01 pouce d’épaisseur. Elle possède une pointe en carbure, un dos droit, un tranchant rigide et une tige universelle. La lame a des dents en carbure avec huit dents/po qui coupent le métal épais, les tubes d’angle, les alliages, la fonte, et plus de largeur 0,01 pouce et d’épaisseur de 3/16 à 9/16 pouce. Trois lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleReciprocating Saw Blade
  • Matériaux coupésMétal, cornières, alliages à haute résistance, fonte, acier inoxydable, tuyaux
  • Dents par pouce8
  • Matériau de lameCarbure TiCo
  • Style de l'arrièreCourbée, droite
  • Style de bord tranchantDents en carbure
  • Height9 po
  • Application - matière principale Métal épais
  • Longueur de lame 9 po
  • Trait de scie 0,01 po
  • Matériau d'extrémité Carbure
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)