!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.68 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP22TY48
  • N° de modèle du manufacturier M51050.030.0008
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1129
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM A307A/DIN912.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise2,5 mm
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetageM3 x 0,5
  • Longueur de fixation8 mm
  • Diamètre de la tête5,5 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 912
  • Hauteur maximale de la tête3 mm
  • Arbre d'entraînement-50 Degrees F
  • Résistance à la traction85 000 lb/po²
  • Ajustement de fil6g
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 8 mm
  • Hauteur de tête 3 mm
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
  • Température max. 550 Degrees F
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droitier
  • Pas de filetage 0.5 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)