VIS D'ASS SIX PANS CREUX,M8-1,25,20MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ
VIS D'ASS SIX PANS CREUX,M8-1,25,20MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier de classe 12.9 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN912.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 6 mm
Grade/classe du matériau Classe 12.9
Taille de filetage M8x1,25
Longueur de fixation 20 mm
Diamètre de la tête 13 mm
Normes dimensionnelles DIN 912
Arbre d'entraînement -58 Degrees F
Résistance à la traction 176 000 lb/po²
Pas de filetage 1.25 mm
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Longueur minimale du filetage 20 mm
Hauteur de tête 8 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Température max. 302 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C44
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)