!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,M6-1,120MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,M6-1,120MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,M6-1,120MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,50PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,M6-1,120MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,M6-1,120MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER,CLASSE 12.9,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.49 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP22TZ50
  • N° de modèle du manufacturier M07000.060.0120
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1128
  • Poids à l’expédition 3.09 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier de classe 12.9 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN912.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise5 mm
  • Grade/classe du matériauClasse 12.9
  • Taille de filetageM6x1
  • Longueur de fixation120 mm
  • Diamètre de la tête10 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 912
  • Arbre d'entraînement-58 Degrees F
  • Résistance à la traction176 000 lb/po²
  • Pas de filetage1 mm
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Longueur minimale du filetage 30 mm
  • Hauteur de tête 6 mm
  • Style de filetage Partiellement fileté
  • Température max. 302 Degrees F
  • Dureté Rockwell C39 à C44
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)