!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,M5-0.8,12MM L,BOUTON,LISSE,18-8INOX,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,M5-0.8,12MM L,BOUTON,LISSE,18-8INOX,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,M5-0.8,12MM L,BOUTON,LISSE,18-8INOX,50PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,M5-0.8,12MM L,BOUTON,LISSE,18-8INOX,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,M5-0.8,12MM L,BOUTON,LISSE,18-8INOX,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.85 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP53GJ16
  • N° de modèle du manufacturier M51030.050.0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Il répond aux normes ISO7380.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise3 mm
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetageM5x0,8
  • Longueur de fixation12 mm
  • Diamètre de la tête9,5 mm
  • Normes dimensionnellesISO 7380
  • Pas de filetage0.8 mm
  • Type de tête Bouton
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 12 mm
  • Hauteur de tête 2,75 mm
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)