!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SÉCURITÉ, CSA, Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E/G, PEHD, CLIQUET 6 PTS, REBORD COMPLET, BLNC

CASQUE SÉCURITÉ, CSA, Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E/G, PEHD, CLIQUET 6 PTS, REBORD COMPLET, BLNC

BULLARD

CASQUE SÉCURITÉ, CSA, Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E/G, PEHD, CLIQUET 6 PTS, REBORD COMPLET, BLNC close
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
CASQUE SÉCURITÉ, CSA, Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E/G, PEHD, CLIQUET 6 PTS, REBORD COMPLET, BLNC

CASQUE SÉCURITÉ, CSA, Z94.1-2015, TYPE 1, CLASSE E/G, PEHD, CLIQUET 6 PTS, REBORD COMPLET, BLNC

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.70 / CHAQUE
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
  • N° article BUL33WHR-WH
  • N° de modèle du manufacturier 33WHR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 834
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Classic C33 à bord intégral s’adapte aux têtes de taille 6½ à 8 et est de couleur blanche. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond aux normes CSA Z94.1-2015, type 1, classe E et G. Le casque est doté d’une suspension à cliquet Flex-Gear à six points.. Il offre une protection contre la pluie, la neige et la poussière.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationChantier
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteBULLARD
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série Classique
  • Nb de points de suspension 6
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Non