!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,TUYAU 3PO,CAT 40,FNPT,BLANC

CAPUCHON,TUYAU 3PO,CAT 40,FNPT,BLANC

APPROVED VENDOR

CAPUCHON,TUYAU 3PO,CAT 40,FNPT,BLANC close
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
CAPUCHON,TUYAU 3PO,CAT 40,FNPT,BLANC

CAPUCHON,TUYAU 3PO,CAT 40,FNPT,BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FM72
  • N° de modèle du manufacturier 448030
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Taille de filetage3 po-8
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Specific Fitting Shape Capuchon
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Diamètre extérieur 4 1/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 260 lb/po²
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A 8
  • Couleur Blanc
  • Normes NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)