!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,1-1/4PO,CAT 40,FEMELLE,BLANC

CAPUCHON,1-1/4PO,CAT 40,FEMELLE,BLANC

APPROVED VENDOR

CAPUCHON,1-1/4PO,CAT 40,FEMELLE,BLANC close
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
CAPUCHON,1-1/4PO,CAT 40,FEMELLE,BLANC

CAPUCHON,1-1/4PO,CAT 40,FEMELLE,BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FJ30
  • N° de modèle du manufacturier 447012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Catégorie40
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Plage de température0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Douille femelle
  • Diamètre extérieur 1 15/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 370 lb/po²
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)