!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1/4 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, 10 PI LO

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1/4 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, 10 PI LO

POWER FIRST

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1/4 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, 10 PI LO close
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
PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1/4 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, 10 PI LO

PROTÈGE-CÂBLES, 1 CANAL, P MAX. 1/4 PO, 2 3/4 PO LA, 9/16 PO H, 10 PI LO

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.32 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CEJ2
  • N° de modèle du manufacturier 4CEJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121630
  • PAGE DU CATALOGUE # 107
  • Poids à l’expédition 3.89 lb

Informations sur le produit

Ce protecteur de câble à 1 canal est fabriqué en PVC gris. Il a une longueur de 10 pi et une largeur de 2 3/4 po. Les couvercles de câbles en PVC pour plancher sont légers, ce qui facilite les installations longues. Leur fond est préfendu, de sorte qu'ils se posent sur les cordons et les câbles sans qu'il soit nécessaire de les passer au travers.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles1/4 po
  • Largeur2 3/4 po
  • Capacité de chargeNon classé
  • CouleurGris
  • Diamètre de câble max.1/4 po
  • TextureLisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 1/2 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 9/16 po
  • Longueur 10 pi
  • Matériau PVC
  • Conformité aux normes de l'ADA Non