!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSS,CHASSIS ANG 2,PORCEL,2 5/8 L

BROSS,CHASSIS ANG 2,PORCEL,2 5/8 L

PURDY

BROSS,CHASSIS ANG 2,PORCEL,2 5/8 L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
BROSS,CHASSIS ANG 2,PORCEL,2 5/8 L

BROSS,CHASSIS ANG 2,PORCEL,2 5/8 L

PURDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG14C525
  • N° de modèle du manufacturier 144116420
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau
  • Taille de brosse2 po
  • Matériau du filamentPorcelaine
  • Pour type de base de peintureHuile
  • Type de manche/poignéeTête cannelée
  • ApplicationAntiquités, meubles, applications marines, bois
  • Largeur des poils2 po
  • Matériau de viroleAcier inoxydable
  • Épaisseur des poils 9/16 po
  • Style de pinceau Châssis, angulaire
  • Type de filament Naturel
  • Pour les types de peinture ou de revêtement Peintures, teintures
  • Matériau de surface Bois
  • Couleur des soies Blanc
  • Longueur de brosse 2 5/8 po
  • Surface - grille en acier au carbone Lisse
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande