!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSS,CHASSI ANG 2,5,PET/NYLON,2 15/16 L

BROSS,CHASSI ANG 2,5,PET/NYLON,2 15/16 L

PURDY

BROSS,CHASSI ANG 2,5,PET/NYLON,2 15/16 L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
BROSS,CHASSI ANG 2,5,PET/NYLON,2 15/16 L

BROSS,CHASSI ANG 2,5,PET/NYLON,2 15/16 L

PURDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6YAH1
  • N° de modèle du manufacturier 144152325
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau
  • Taille de brosse2 1/2 po
  • Matériau du filamentPolyester/nylon
  • Pour type de base de peintureHuile, eau
  • Type de manche/poignéeTête cannelée
  • ApplicationPlafonds, projets de peinture intérieure et extérieure, moulure, murs
  • Longueur de brosse2-15/16 po
  • Surface - grille en acier au carboneLisse, rugueuse
  • Épaisseur des poils 5/8 po
  • Style de pinceau Châssis, angulaire
  • Type de filament Synthétique
  • Pour les types de peinture ou de revêtement Toutes les peintures et tous les revêtements
  • Matériau de surface Cloison sèche, plâtre
  • Largeur des poils 2 1/2 po
  • Matériau de virole Cuivre
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande