!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRE FORCE, TÊTE PIVOTANTE, ENTRAÎNEMENT 1/2PO, LONGUEUR 24 1/4PO, ALLIAGE ACIER

BARRE FORCE, TÊTE PIVOTANTE, ENTRAÎNEMENT 1/2PO, LONGUEUR 24 1/4PO, ALLIAGE ACIER

MILWAUKEE

BARRE FORCE, TÊTE PIVOTANTE, ENTRAÎNEMENT 1/2PO, LONGUEUR 24 1/4PO, ALLIAGE ACIER close
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
BARRE FORCE, TÊTE PIVOTANTE, ENTRAÎNEMENT 1/2PO, LONGUEUR 24 1/4PO, ALLIAGE ACIER

BARRE FORCE, TÊTE PIVOTANTE, ENTRAÎNEMENT 1/2PO, LONGUEUR 24 1/4PO, ALLIAGE ACIER

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.91 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9013
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9013
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111725
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.93 lb

Informations sur le produit

Fabriquée en alliage d'acier avec une finition chromée, cette barre de force a une tête pivotante, une taille d'entraînement de 1/2 pouce et une longueur de 24 1/4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBarre de force
  • MatériauAcier allié
  • Longueur hors tout24-1/4 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Taille de prise 1/2 po
  • Finition Chrome
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)