!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 3,4 MIL, 50 M X 72 MM, 55 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 3,4 MIL, 50 M X 72 MM, 55 VG X 2 PO, TRANSPARENT

SCOTCH

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 3,4 MIL, 50 M X 72 MM, 55 VG X 2 PO, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 3,4 MIL, 50 M X 72 MM, 55 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 3,4 MIL, 50 M X 72 MM, 55 VG X 2 PO, TRANSPARENT

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.19 / PAQUET de 6
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
  • N° article MMM355-72X50CLR
  • N° de modèle du manufacturier 355-72X50-CLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour boîte
  • Adhésif du rubanRésine thermofusible
  • Classification de la résistance du rubanRobuste
  • Épaisseur de ruban3,4 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • Température de performance max. (rubans)300 Degrees F
  • Série355
  • NormesASTM D1974-92, ASTM D5486 Type 3, Résistant à l'eau selon ASTM D5570, CIDA-A1830B, CIDA-A-1684C, CIDA-A-1684B, Spécification fédérale PPP-B-636J MethoDI, PPP-T-60E, Modifié. 2, Type 3, Classe 2, MIL-T-43036B Modifier 2 Type 2
  • Matériau d'endos (rubans)Polyester
  • Allongement (rubans)1,3
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîte
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 67 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 55 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 50 m
  • Température de performance min. (rubans) Non classé
  • Configuration de paquet Carton
  • Durée de conservation 18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 78 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 4,3 po