!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6 close
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
RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 243,48 $ / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 973,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM37572X50
  • N° de modèle du manufacturier 375+72X50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanCaoutchouc synthétique thermofusible
  • Classification de la résistance du rubanService standard
  • Épaisseur de ruban3,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • Température de performance max. (rubans)110 Degrees F
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)160%
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 35 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 55 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 50 m
  • Température de performance min. (rubans) 35 Degrees F
  • Résistance d'adhésion (rubans) 55 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Type de produit Ruban d'étanchéité pour cartons