!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6 close
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
RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

RUBAN ETAN BOITE,375,TRANSP,ADHER ELE,6

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,018.13 / PAQUET de 6
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
  • N° article MMM37548X914
  • N° de modèle du manufacturier 375+48X914
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
  • Adhésif du rubanCaoutchouc synthétique thermofusible
  • Classification de la résistance du rubanRobuste
  • Épaisseur de ruban3,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)110 Degrees F
  • Résistance d'adhésion (rubans)55 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour cartons
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 35 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 914 m
  • Température de performance min. (rubans) 35 Degrees F
  • Série 375+
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 160%