!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALE VENTIL 24 PO 1 HP

PALE VENTIL 24 PO 1 HP

DAYTON

PALE VENTIL 24 PO 1 HP close
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
PALE VENTIL 24 PO 1 HP

PALE VENTIL 24 PO 1 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4C905
  • N° de modèle du manufacturier 4C905
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1869
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • pi³/min avec PS de 0,000 po7 600 pi³/min
  • HP min.1 hp
  • Pas (deg)33 Degrees
  • Nb de lames4
  • CroisillonsGalvalume
  • Exigence(s)Moyeu hexagonal interchangeable 2A563 ou 2A564 ou 2A565
  • Diamètre d'hélice (po) 24 po
  • pi³/min avec PS de 0,300 po 6,066 cfm
  • Régime max. (tr/min) 1 140 tr/min
  • Rotation SAH
  • Matériau de propulseur Aluminium
  • À utiliser avec Condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur et aérothermes