!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT DE FORETS UTILITAIRES,BIMÉT,6 X 3/4 PO/6 X 7/8 PO/6 X 1 PO,TIGE 3/8 PO,3 PC

KIT DE FORETS UTILITAIRES,BIMÉT,6 X 3/4 PO/6 X 7/8 PO/6 X 1 PO,TIGE 3/8 PO,3 PC

LENOX

KIT DE FORETS UTILITAIRES,BIMÉT,6 X 3/4 PO/6 X 7/8 PO/6 X 1 PO,TIGE 3/8 PO,3 PC close
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
KIT DE FORETS UTILITAIRES,BIMÉT,6 X 3/4 PO/6 X 7/8 PO/6 X 1 PO,TIGE 3/8 PO,3 PC

KIT DE FORETS UTILITAIRES,BIMÉT,6 X 3/4 PO/6 X 7/8 PO/6 X 1 PO,TIGE 3/8 PO,3 PC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.88 / CHAQUE
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
  • N° article LNX10954
  • N° de modèle du manufacturier 10954300S
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce foret utilitaire bimétallique est doté d'arêtes de coupe en acier rapide conçues pour fonctionner avec des matériaux résistants, y compris le bois incrusté de clous. Les trois arêtes de coupe enlèvent les copeaux, laissant un trou propre. Ce kit comprend une pièce de 3/4 po, 7/8 po et 1 po de diamètre. Tous les embouts ont une tige de 3/8 de pouce avec une longueur totale de six pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'embouts utilitaires
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Taille de tige3/8 po
  • À utiliser avecPerçage sans fil
  • Type de produitEnsemble utilitaire
  • Style de foret Utilitaire
  • Taille de foret 3/4 po, 7/8 po, 1 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Comprend Ensemble de 3 pièces 3/4 po, 7/8 po, 1 po, bois clouté