!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 1 3/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 1 3/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

LENOX

FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 1 3/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC close
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
FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 1 3/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

FORET UTILITAIRE,BIMÉT,6 X 1 3/8 PO,TIGE 3/8 PO,AC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.96 / CHAQUE
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
  • N° article LNX10953
  • N° de modèle du manufacturier 1095306A2216
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.385 lb

Informations sur le produit

Idéal pour une utilisation sur des matériaux durs, y compris le bois incrusté de clous. Ce foret utilitaire bimétallique possède trois arêtes de coupe en acier rapide et une pointe de vis-mère, produisant des trous nets et lisses en moins de temps. Il mesure 1 3/8 pouces de diamètre avec une taille de tige de 3/8 pouces et une longueur totale de six pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Taille de tige3/8 po
  • À utiliser avecBois
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Utilitaire
  • Taille de foret 1 3/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Comprend Bois clouté