!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPADE DRILL BIT SET, 6 IN LENGTH, BRIGHT/UNCOATED, ¼ IN SHANK HEX, 6 DRILL BITS

SPADE DRILL BIT SET, 6 IN LENGTH, BRIGHT/UNCOATED, ¼ IN SHANK HEX, 6 DRILL BITS

IRWIN SPEEDBOR

SPADE DRILL BIT SET, 6 IN LENGTH, BRIGHT/UNCOATED, ¼ IN SHANK HEX, 6 DRILL BITS close
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
SPADE DRILL BIT SET, 6 IN LENGTH, BRIGHT/UNCOATED, ¼ IN SHANK HEX, 6 DRILL BITS

SPADE DRILL BIT SET, 6 IN LENGTH, BRIGHT/UNCOATED, ¼ IN SHANK HEX, 6 DRILL BITS

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.18 / SET
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
  • N° article IRW88886
  • N° de modèle du manufacturier 88886
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1328
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Speedbor 2000 power drill wood boring set. Six piece set Contents: IRW88806, IRW88808, IRW88810, IRW88812, IRW88814, IRW88816.

Spécifications techniques

  • ItemWood Drilling Bit Set
  • Finish - MachiningBright (Uncoated)
  • Measurement SystemFractional Inch
  • Decimal Equivalent0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1
  • Largest Drill Bit Size1 in
  • For Tool TypeDrill Drivers
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Type - MachiningHex
  • Shank Length6 in
  • Sub BrandSpeedbor
  • Material - Machining Carbon Steel
  • Number of Drill Bits 6
  • Drill Bit Sizes Included 3/8 in, 1/2 in, 5/8 in, 3/4 in, 7/8 in, 1 in
  • Smallest Drill Bit Size 3/8 in
  • Adjustable Blade No
  • Nail Cutting No
  • Overall Length 6 in
  • Shank Hex Size 1/4 in
  • Primary Material Application Wood
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche