FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1/2 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 16 PO LO, BRILLANT/S/ENDUIT
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1/2 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 16 PO LO, BRILLANT/S/ENDUIT
IRWIN SPEEDBOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret à bois est en acier au carbone et a un diamètre de 1/4 po avec une tige de 16 po de long. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 16 po. De plus, il a une cannelure droite, une tige hexagonale, une direction de coupe neutre et une pointe de foret Blue-Groove.
Technical Specs
Article Foret pour le bois
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Taille de foret 1/2 po
Lame réglable Non
Type de goujure Droite
Nombre d'ergots 2
Pour type d'outil Perceuses à percussion
Lame courbée Non
Diamètre de la tige 1/4 po
Longueur de tige 16 po
Direction spirale Neutre
Sous-marque Speedbor
Type de pointe du foret Blue-Groove
Matériau - usinage Acier au carbone
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 0,5 po
Coupe d'ongles Non
Nb de goujures 1
Longueur hors tout 16 po
Peut être utilisé(e) avec une allonge Non
Type de queue - usinage Hexagonale
Taille de tige hexagonale 1/4 po
Direction de coupe Neutre
Application - matière principale Bois
Groupe de forets Ensemble
Trou de fil Non
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
DEWALT
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
20,26 $
/ CHAQUE
DEWALT
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
6,30 $
/ CHAQUE