!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTI-BIT SCREWDRIVER, CLUTCH/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 26 TIPS, 8 IN OVERALL L

MULTI-BIT SCREWDRIVER, CLUTCH/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 26 TIPS, 8 IN OVERALL L

PROTO

MULTI-BIT SCREWDRIVER, CLUTCH/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 26 TIPS, 8 IN OVERALL L close
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
MULTI-BIT SCREWDRIVER, CLUTCH/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 26 TIPS, 8 IN OVERALL L

MULTI-BIT SCREWDRIVER, CLUTCH/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 26 TIPS, 8 IN OVERALL L

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.39 / SET
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
  • N° article PRT61929
  • N° de modèle du manufacturier J61929
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

This multi-bit screwdriver has a length of 8 inches and is not insulated. The plastic handle has a fluted style/type. In addition, it is made of alloy steel, has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with an ergonomic grip. This multi-bit screwdriver includes magnetic bit holder, blow moulded box, 28 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemMulti-Bit Screwdriver
  • Number of Pieces28
  • Sizes IncludedClutch 1/8 in, 5/32 in, Phillips: #0, #1, #2, #3, Robertson Square Recess: #0, #1, #2, #3, Slotted: 1/8 in, 5/32 in, 7/32 in, 1/2 in, 9/32 in, Socket 5/64 in, 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in, 3/16 in, Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40
  • Overall Length8 in
  • Grip StyleErgonomic
  • Container TypePlastic Organizer
  • InsulatedNot Insulated
  • RatchetingNot Ratcheting
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle TypeFluted
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size1/4 in
  • Handle MaterialPlastic
  • Measurement TypeSAE
  • Replaceable ShankShank Not Replaceable
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Number of Tips 26
  • Tip Style Clutch, Phillips, Slotted, Square, Torx
  • Tip Size #0, #1, #2, #3, 1/2 in, 1/8 in, 3/16 in, 3/32 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/32 in, 9/32 in, T10, T15, T20, T25, T30, T40
  • Drive Size 1/4 in
  • Bit Retainer Type Magnetic
  • Single/Double End Bits Single End
  • Includes Magnetic Bit Holder, Blow Moulded Box
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Bit Storage Separate Case
  • Bit Material Alloy Steel
  • Finish Chrome
  • For Screw Type Hex, Phillips, Slotted, Square, Torx
  • Magnetized Tip Magnetized Tip Included
  • Number of Bits 26
  • Screwdriver Style General Purpose Multi-Bit Screwdriver
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche