!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT 1/4 1.5MM HEXAGON ACIER INOX

EMBOUT 1/4 1.5MM HEXAGON ACIER INOX

WERA

EMBOUT 1/4 1.5MM HEXAGON ACIER INOX close
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
EMBOUT 1/4 1.5MM HEXAGON ACIER INOX

EMBOUT 1/4 1.5MM HEXAGON ACIER INOX

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 88,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA071070
  • N° de modèle du manufacturier 05071070001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Application (outils)Électrique
  • Taille d'embout (outils de fixation)1,5 mm
  • Taille de tige hexagonale1/4 po
  • Matériau de l'outil de fixationAcier inoxydable
  • SAE ou métriqueMétrique
  • FinitionSans finition
  • À utiliser avecAdaptateurs 1/4 po
  • Type d'embout Hexagonal
  • Style de tige Hexagonale
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Longueur hors tout d'embout 1 po
  • Article (outils de fixation) Embout de vissage
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)