!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SPEEDBOR 2000 1PO

FORET SPEEDBOR 2000 1PO

IRWIN SPEEDBOR

FORET SPEEDBOR 2000 1PO close
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
FORET SPEEDBOR 2000 1PO

FORET SPEEDBOR 2000 1PO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.85 / CHAQUE
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
  • N° article IRW88816
  • N° de modèle du manufacturier 88816
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Taille de foret1 po
  • Lame réglableNon
  • Type de goujureDroite
  • Nombre d'ergots2
  • Pour type d'outilPerceuses à percussion
  • Lame courbéeNon
  • Diamètre de la tige1/4 po
  • Longueur de tige6 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Sous-marqueSpeedbor
  • Type de pointe du foretBlue-Groove
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1 po
  • Coupe d'ongles Non
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 6 po
  • Peut être utilisé(e) avec une allonge Non
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Cutting Direction Neutre
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Trou de fil Non