Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Patented speed groove point and cutting edge cuts wood four times faster. Parabolic design optimizes control and removal of woodchips. Large shank for durability. Grooved hex shanks fit standard quick change chucks.
Spécifications techniques
ItemWood Drilling Bit
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Drill Bit Size15/16 in
Adjustable BladeNo
Flute TypeStraight
Number of Spurs2
For Tool TypeImpact Drills
Curved BladeNo
Shank Diameter1/4 in
Shank Length6 in
Spiral DirectionNeutral
Sub BrandSpeedbor
Drill Bit Point TypeBlue-Groove(TM)
Material - MachiningCarbon Steel
Measurement SystemFractional Inch
Decimal Equivalent0.8125
Nail CuttingNo
Number of Flutes1
Overall Length6 in
Extension CompatibleNo
Shank Type - MachiningHex
Shank Hex Size1/4 in
Cutting DirectionNeutral
Primary Material ApplicationWood
Drill Bit GroupingSet
Wire HoleNo
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $8.31
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: