Ce foret extra-long est en acier rapide et a une tige de 1/2 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet extra long
Équivalent décimal0,5 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale4 5/8 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout12 po
Classe de longueur du foretExtra long
Groupe de foretsIndividuel
Application - matière principaleAcier
Taille de foret1/2 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure4 5/8 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige1/2 po
Rapport profondeur x dia.9xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement