Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This wood drilling bit is made of carbon steel and has a ¼ inch diameter, 4 inch long shank. It is designed for use with wood. This drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It has a 4¾ inch length. Plus it has one straight flute, a hex shank, a neutral cutting direction, and a Blue-Groove drill point.
Spécifications techniques
ArticleForet pour le bois
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Taille de foret5/8 po
Lame réglableNon
Type de goujureDroite
Nombre d'ergots2
Pour type d'outilPerceuses à percussion
Lame courbéeNon
Diamètre de la tige1/4 po
Longueur de tige4 po
Direction spiraleNeutre
Sous-marqueSpeedbor
Type de pointe du foretBlue-Groove
Matériau - usinageAcier au carbone
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,625 po
Coupe d'onglesNon
Nb de goujures1
Longueur hors tout4 3/4 po
Peut être utilisé(e) avec une allongeNon
Type de queue - usinageHexagonale
Taille de tige hexagonale1/4 po
Direction de coupeNeutre
Application - matière principaleBois
Groupe de foretsEnsemble
Trou de filNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca