!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET POINTE PILOTE, FORET 1/2 PO, POINTE FORET ANGLE 135 ° , POINTE PILOTE

FORET POINTE PILOTE, FORET 1/2 PO, POINTE FORET ANGLE 135 ° , POINTE PILOTE

DEWALT

FORET POINTE PILOTE, FORET 1/2 PO, POINTE FORET ANGLE 135 ° , POINTE PILOTE close
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
FORET POINTE PILOTE, FORET 1/2 PO, POINTE FORET ANGLE 135 ° , POINTE PILOTE

FORET POINTE PILOTE, FORET 1/2 PO, POINTE FORET ANGLE 135 ° , POINTE PILOTE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 94,83 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW1932
  • N° de modèle du manufacturier DW1932
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale a une tige de 3/8 de po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret à tige hexagonale a un fini oxyde noir et des mesures fractionnelles de po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a trois directions de coupe plate à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Équivalent décimal0,5 po
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Longueur hors tout6 po
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Groupe de forets Individuel