!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 9.16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 9.16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

IRWIN

MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 9.16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO close
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
MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 9.16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 9.16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.41 / CHAQUE
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
  • N° article IRW49909
  • N° de modèle du manufacturier 49909
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Recommandé pour une utilisation sur les bois tendres et durs, ce foret de tarière traité thermiquement coupe des trous nets et lisses avec sa pointe de vis grossière et son tranchant à éperon unique. Mesure 7/16 pouces de diamètre avec une taille de tige de 7/32 pouces et une longueur de torsion de 4 1/2 pouces pour une longueur totale de 7 1/2 pouces. Convient à une perceuse électrique I-100.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Taille de foret9/16 po
  • Longueur hors tout7 1/2 po
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Tarière
  • Taille de tige 5/16 po
  • À utiliser avec Perçage dans les bois tendres et durs
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)