!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 7/16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 7/16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

IRWIN

MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 7/16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO close
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
MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 7/16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

MÈCHE TARIÈRE,PERCEUSE ÉLECTRIQUE I-100,7 1/2 X 7/16 PO,TIGE 7/32 PO,TORSADE 4 1/2 PO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.88 / CHAQUE
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
  • N° article IRW49907
  • N° de modèle du manufacturier 49907
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Coupez des trous lisses et propres dans les bois durs ou tendres à l'aide de ce foret de tarière, traité thermiquement pour éviter de se plier lors de travaux lourds. Ce foret a une pointe de vis grossière avec une arête de coupe à éperon unique et un centre solide. Mesure 7/16 pouces de diamètre avec une taille de tige de 7/32 pouces et une longueur de torsion de 4 1/2 pouces pour une longueur totale de 7 1/2 pouces. Convient à une perceuse électrique I-100.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Taille de foret7/16 po
  • Longueur hors tout7 1/2 po
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Tarière
  • Taille de tige 5/16 po
  • À utiliser avec Perçage dans les bois tendres et durs
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)