!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LANGUE D'ASPIC RÉGLABLE, FORET 1 3/4 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 5 1/2 PO LO

FORET LANGUE D'ASPIC RÉGLABLE, FORET 1 3/4 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 5 1/2 PO LO

IRWIN SPEEDBOR

FORET LANGUE D'ASPIC RÉGLABLE, FORET 1 3/4 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 5 1/2 PO LO close
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
FORET LANGUE D'ASPIC RÉGLABLE, FORET 1 3/4 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 5 1/2 PO LO

FORET LANGUE D'ASPIC RÉGLABLE, FORET 1 3/4 PO, TIGE 1/4 PO DIA, 5 1/2 PO LO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.80 / CHAQUE
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
  • N° article IRW44801
  • N° de modèle du manufacturier 44801
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est fabriqué en acier rapide et a une tige de 1/4 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 5 1/2 po. De plus, il possède une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Taille de foret5/8 po à 1 3/4 po
  • Lame réglableOui
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Diamètre de la tige1/4 po
  • Sous-marqueSpeedbor
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1,7 po
  • Profondeur de forage maximale 4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble