!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE SÉC,6 PCH,FERM GLIS,P/HOMME,TTTGG,ENTRJMB 33 1/2 PO,OR,POLY/COT

SALOPETTE SÉC,6 PCH,FERM GLIS,P/HOMME,TTTGG,ENTRJMB 33 1/2 PO,OR,POLY/COT

VIKING

SALOPETTE SÉC,6 PCH,FERM GLIS,P/HOMME,TTTGG,ENTRJMB 33 1/2 PO,OR,POLY/COT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTE SÉC,6 PCH,FERM GLIS,P/HOMME,TTTGG,ENTRJMB 33 1/2 PO,OR,POLY/COT

SALOPETTE SÉC,6 PCH,FERM GLIS,P/HOMME,TTTGG,ENTRJMB 33 1/2 PO,OR,POLY/COT

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVC40O3XL
  • N° de modèle du manufacturier VC40O-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison de sécurité TTTG p/homme convient à tr ptrn 52 à 54 po, à un tour tle 46 à 48 po et à un entrejambe de 33 1/2posSs. Elle est fabriquée en poly/coton org, pèse 7,9 onces et répond aux normes CSA Z96-15. Dotée d'une glissière, elle comporte une boucle p/ marteau et six poches exts.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de sécurité
  • CouleurOrange
  • Entrejambe33-1/2 po
  • NormesCSA Z96-15
  • Poids du tissu7,9 oz
  • Nb de poches externes6
  • Genre Hommes
  • Matériau Polyester/coton
  • Tour de taille maximal 48 po
  • Tour de taille minimal 46 po
  • Haute visibilité Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande