!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 4 5/8 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 4 PO,TUBE 4 1/2 PO,PLOMB/AC

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 4 5/8 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 4 PO,TUBE 4 1/2 PO,PLOMB/AC

LENOX

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 4 5/8 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 4 PO,TUBE 4 1/2 PO,PLOMB/AC close
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
FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 4 5/8 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 4 PO,TUBE 4 1/2 PO,PLOMB/AC

FORET À AUTO-ALIMENTATION,BIMÉT,7 X 4 5/8 PO,TIGE 1/2 PO,TUY 4 PO,TUBE 4 1/2 PO,PLOMB/AC

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.51 / CHAQUE
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
  • N° article LNX1787504
  • N° de modèle du manufacturier 1787504
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.86 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce foret auto-alimenté bimétallique sur du bois humide, du bois dur et des 4x4. Conçu avec un bord de coupe en acier rapide chanfreiné, ce foret est idéal pour produire des trous lisses et nets avec la force de couper à travers le bois incrusté de clous. Ce foret a une vis-mère remplaçable et peut être affûté à la lime. Il a une longueur totale de sept pouces avec un diamètre de 4 5/8 pouces, une tige de 1/2 pouce, une entrée de tuyau de 4 pouces et une entrée de tube de

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Taille de tige1/2 po
  • À utiliser avecBois
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Auto-alimenté
  • Taille de foret 4 5/8 po
  • Longueur hors tout 7 po
  • Comprend Bois clouté