!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 7/8 PO,BIMÉT

FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 7/8 PO,BIMÉT

LENOX

FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 7/8 PO,BIMÉT close
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
FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 7/8 PO,BIMÉT

FORET À AUTO-ALIMENTATION,7 X 2 PO,TIGE 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 1/2 PO,ENTRÉE TUY 1 7/8 PO,BIMÉT

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.37 / CHAQUE
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
  • N° article LNX1787563
  • N° de modèle du manufacturier 1787563
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Coupez du bois dur, du bois humide ou des 4x4 avec ce foret bimétallique auto-alimenté. Construit avec un tranchant en acier rapide et un bord chanfreiné, ce foret durable produit des trous propres et lisses avec une traction rapide et facile. Il comporte une vis-mère remplaçable et peut être affûté avec une lime. Il mesure sept pouces de longueur totale, 2 pouces de diamètre avec une taille de tige de 1/2 pouce, une entrée de tuyau de 1 1/2 pouce et une entrée de tube 1 7/8 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMèche de forage à bois
  • Matériau du foretAcier rapide
  • Taille de tige1/2 po
  • À utiliser avecBois
  • Type de produitMèche de forage à bois
  • Style de foret Auto-alimenté
  • Taille de foret 2 po
  • Longueur hors tout 7 po
  • Comprend Bois clouté